デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
106 乾性被膜潤滑剤
熱硬化タイプの乾性被膜潤滑剤です。
ディップやスプレーで処理します。
耐油性、長期潤滑。密着性に優れ耐荷重性を発揮します。
用途
グロメット、コンプレッサーシャフト・サーキットブレーカー、鍵、なじみ用
色
黒
容器
缶
主成分
エポキシ系バインダ+二硫化モリブデン+グラファイト
最高使用温度(℃)
240℃
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
特性
乾性被膜潤滑
危険物の性状
非水溶性
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48630584
106-18
1缶(18L)
22
オープン
¥
479,800
¥
527,780
(税込)
12日以内出荷
48630593
106-40
1缶(4L)
4.8
オープン
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください