デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
D-7409 乾性被膜潤滑剤
熱硬化タイプの乾性被膜潤滑剤です。
ディップやスプレーで処理します。
耐油性、耐熱性、密着性、長期潤滑性に優れます。
用途
自動車部品、ボルト、バネ部品
トラスコ品番
124-0132
質量(kg)
1.2
色
黒
容器
缶
主成分
ポリアミドイミド系バインダー+二硫化モリブデン+NMP
最高使用温度(℃)
300
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
特性
乾性被膜潤滑
危険物の性状
非水溶性
内容量
1缶(1kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48630758
7409-10
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません