ベロメタル
ベロメタルジェルメタル
ジェル状、蜂蜜状の粘度のため薄厚で塗布しやすいです。
防錆・防蝕効果にも優れております。
用途
被着材同士の貼り合せ、ピンホールの漏れ止め、モールドの作製に、薄厚塗布要する施工面、被着材同士の貼り合せ、ピンホールの漏れ止め、モールドの作製など
色
グレー
特性
防錆、防蝕
硬化時間(時間)
(20度)6~8
付属品
塗装用ブラシ×1、混合用ヘラ×1、混合板×1、コップ×1、専用バッグ
トラスコ品番
789-9858
質量(g)
600
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
245×95×135
主成分
樹脂系金属微粒子
耐熱温度(℃)
245
危険物の類別
非危険物
内容量
1セット
注意
※皮膚に付着した場合は石鹸水でよく水洗いしてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48630785
BM-045GELKIT
¥
84,600
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください