デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
ペーストGペースト
二硫化モリブデンを60%以上含有するペーストです。
低速高荷重、衝撃荷重下の潤滑に最適です。
用途
金属部品のかじり防止、ねじの焼付防止、工作機器や金属加工の潤滑
色
黒
特性
耐荷重性
トラスコ品番
124-0126
質量(kg)
6.5
使用温度範囲(℃)
-20~120
温度(℃)
(固体潤滑剤)400
容器
缶
主成分
鉱油+リチウム石けん+二硫化モリブデン
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
内容量
1缶(6kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48630898
G-60
オープン
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
12日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください