モノタロウ

フリー掲示板 屋内用

フリー掲示板 屋内用 - モノタロウフリー掲示板 屋内用 - モノタロウフリー掲示板 屋内用 - モノタロウフリー掲示板 屋内用 - モノタロウフリー掲示板 屋内用 - モノタロウフリー掲示板 屋内用 - モノタロウフリー掲示板 屋内用 - モノタロウフリー掲示板 屋内用 - モノタロウ
(10件のレビュー)

プリンターなどで印刷したA3用紙やA4用紙をポケットに差し込むだけで、作業現場向け掲示板が作成可能。
ビニル製なので丸めて収納保管や持ち運びができます。
スチール面に貼り付ける場合は、市販の粘着剤付きマグネットシートなどを使って貼り付け可能です。
上下パイプ入りなので、形状も安定しています。
上部シートには「安全掲示板」の文字印刷入り。
吊り下げ紐、ペン差し付き。

用途現場での掲示用として仕様上下パイプ入り付属品吊り下げひも、上部タイトルシート、下部無地タイトルシート材質(本体)軟質塩化ビニール/(上下タイトルシート)ポリプロピレン内容量1枚
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※直射日光、又は高温になるような加熱器具のそばでは使用しないでください。変形や引火するおそれがあります。
※保管する場合は高温多湿の場所は避けてください。変形するおそれがあります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41079142-A4タテ×4
3,998
4,398(税込)
当日出荷
1年間返品保証
28556859-A4ヨコ×4
3,798
4,178(税込)
当日出荷
1年間返品保証
28556868-A4ヨコ×4
3,898
4,288(税込)
当日出荷
1年間返品保証
41079167-A3ヨコ×4
4,298
4,728(税込)
当日出荷
1年間返品保証
28556843-A3ヨコ×4
4,498
4,948(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41079142
2023-03-06
用途: 工場内作業時・各種構内工事等届出書・作業員・安全チェックリスト等
株式会社北電工器

構内工事等届出書等に2枚
安全チェックリスト等に1枚
作業員名簿等に1枚
合計4枚掲示板に入れられるのですごくいいです

1が参考にしています
対象商品 : 41079167
2020-09-04
用途: 作業時の安全掲示書類入

社名を入れるスペースがあって良かった。ペン挿しがもう少し長くて2~3本入ればなおよかった

対象商品 : 41079167
2019-10-17
用途: 土木工事の内容掲示
建設業・工事業

移動用として購入しました。丸めてコンパクトになるので助かっています。

対象商品 : 28556868
2019-04-11
用途: 機械整備業
建設業・工事業

予想通りの商品でした。価格も手頃で助かります。現場での利用頻度も上がります。

対象商品 : 41079142
2019-05-07
用途: 機械メンテナンス
建設業・工事業

満足していますが、A4サイズがぴったえい過ぎてもう少し大きめのポケットにして頂きたい。

対象商品 : 41079142
2018-05-18
用途: 工事作業時に掲載
製造業

A4の用紙が4枚入り、必要十分です。安全掲示板の掲示白板が厚く、裏に他の名称を
張ることも可能です。

対象商品 : 41079167
2020-09-06
用途: ライニング工事

3年使って上下のプラスチック製パイプ 曲がってしまい 遂には折れてしまった
もう少し強度があるとよかった

対象商品 : 41079142
2017-01-20
用途: 機械メンテナンス
株式会社このみ建設業・工事業

今までの看板表示が鉄だったので軽くなってよかったです。
A4が6枚入れれるバージョンもほしいかな。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

業務用掲示板/活動表」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする