曜日別特売

電気ケトル(湯こぼれ防止付き)

電気ケトル(湯こぼれ防止付き) - siroca電気ケトル(湯こぼれ防止付き) - siroca電気ケトル(湯こぼれ防止付き) - siroca電気ケトル(湯こぼれ防止付き) - siroca電気ケトル(湯こぼれ防止付き) - siroca電気ケトル(湯こぼれ防止付き) - siroca
(1件のレビュー)

ほしい時にすぐに沸かせる電気ケトル。0.8リットル対応で使いやすいコンパクトサイズ。
スイッチひとつであっという間にお湯が沸く
すぐに使える簡単操作。忙しい朝でもボタンひとつでお湯が沸かせるので、誰でも安心して使えます。
お湯が沸いたら自動で電源が切れるので、沸かせすぎる心配もありません。
うっかり本体を倒してしまっても、大量の湯漏れを防止する湯こぼれ防止機能付き。
満水0.8Lでも約5分30秒でお湯が沸きます。
ちょっとでも、たっぷりでも、欲しい時に欲しいだけお湯が沸かせる電気ケトル。朝、一度にお湯が欲しい時に、昼、ひとり分のティータイムを楽しみたい時にも便利です。
フタ着脱式でしっかり洗える内部までしっかり洗えるフタ着脱式。
ビジネスホテルの客室でもお使いいただいています。

用途リビングにキッチンに。個室やホテルの客室に。オフィスや現場で。容量(L)0.8電圧(V)100本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)21×15.5×16.5(電源プレート含む)周波数(Hz)50/60消費電力(W)1000コード長さ(m)約1.2本体質量(kg)0.85(電源プレート含む)機能転倒漏れ防止、自動電源オフ機能内容量1個
注意
※完全にお湯がこぼれない構造ではありません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38644262SEK-208BEベージュ
オープン
4,527
4,980(税込)
当日出荷
38644287SEK-208BKブラック
オープン
4,527
4,980(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38644262
2020-07-27
用途: 事務所で湯沸かし
株式会社クボタ

デザインと色と転倒防止が気に入り決定したものでしたが今まで使用していた瞬間湯沸かし器のようには瞬時には沸かず時間がかかります。また、内面のパッキン部分に黒いものが何か所か付着していたので衛生面で気になり返品をしようと思いましたが、フォークの先端で除去いたしました。難点は、ただ一つ湯の沸くのに時短ではないということです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする