三共空調
かお取るミング 本体
見落としがちなまつ毛・眉毛を吸引で除去。各個人のマイキャップの使用で衛生的です。
用途
クリーンルーム入り口。食品・薬品・化粧品など異物混入防止対策が必須な工場。厨房(レストラン・ホテル)。給食センターなど
電源
AC100V
内容量
1台
注意
※マイキャップボックスは別売です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
消費電力(kW)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38807405
TR-FS
11
1人用
(本体部)315×180×455、(設置台含む)315×300×1075
0.53
¥
185,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38807423
TR-FW
20
2人用
(本体部)600×180×455、(設置台含む)600×300×1075
1.06
¥
285,000
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。