曜日別特売

1人手洗装置

1人手洗装置 - 三共空調

全自動で洗剤塗布、手洗い、乾燥、消毒の機能をコンパクトに一体化。
前室にも、生産現場にも設置できるコンパクトタイプ。
オールステンレス製。

仕様(洗剤)液体石鹸<光電管式>、(消毒液)アルコール<光電管式>高さ(mm)(洗面台)750外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(背板付)500×480×1640、(シンクのみ)500×480×950排水排水栓ホース 外径35mm接続口(給水)G1/2内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38807597HWS-1-H101-Dハンドドライヤー付(AC100V)
810,000
779,800
857,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38807615HWS-1-H201-Dハンドドライヤー付(AC200V)
1,295,000
1,198,000
1,317,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38807633HWS-1-Dハンドドライヤーなし
665,000
649,800
714,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする