TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)
84605 ハイブリッドストレッチシャツ(年間)
ストレッチ、マルチスリープポケット、背中ストレッチエアー
混率(%)
ポリエステル100(ストレッチエアー)、ポリエステル80・綿20(ストロングリップ)
種別
長袖シャツ
生地
ストレッチエアー+ストロングリップ
袖丈
長袖
内容量
1枚
注意
※SS、Sサイズはレディースシルエットになります。
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38839815
84605
ブラック×チャコールグレー
SS
¥
12,800
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38839833
84605
ブラック×チャコールグレー
S
¥
12,800
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38839858
84605
ブラック×チャコールグレー
M
¥
12,800
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38839876
84605
ブラック×チャコールグレー
L
¥
12,800
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38839894
84605
ブラック×チャコールグレー
LL
¥
12,800
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38839912
84605
ブラック×チャコールグレー
3L
¥
12,800
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38839937
84605
ブラック×チャコールグレー
4L
¥
12,800
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38839955
84605
ブラック×チャコールグレー
5L
¥
12,800
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38839973
84605
ブラック×ブラック
SS
¥
12,800
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38839998
84605
ブラック×ブラック
S
¥
12,800
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38840016
84605
ブラック×ブラック
M
¥
12,800
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38840034
84605
ブラック×ブラック
L
¥
12,800
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38840052
84605
ブラック×ブラック
LL
¥
12,800
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38840077
84605
ブラック×ブラック
3L
¥
12,800
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38840095
84605
ブラック×ブラック
4L
¥
12,800
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38840113
84605
ブラック×ブラック
5L
¥
12,800
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください