TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)
84626 防風ストレッチワークジャケット
エンボス加工+袖マジックテープ、ストレッチ+背中反射プリント、マルチスリーブポケット、両胸ファスナー+フロントファスナー
混率(%)
表:ポリエステル100、裏:ポリエステル95・ポリウレタン5
種別
ワークジャケット
生地
ラミネートブロックフリース
内容量
1着
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38850674
84626
ブラック×チャコール
S
¥
11,200
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38850753
84626
ブラック×チャコール
3L
¥
11,200
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38850778
84626
ブラック×チャコール
4L
¥
11,200
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38850796
84626
ブラック×チャコール
5L
¥
11,200
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38850692
84626
ブラック×チャコール
M
¥
11,200
取扱い終了
返品不可
38850717
84626
ブラック×チャコール
L
¥
11,200
取扱い終了
返品不可
38850735
84626
ブラック×チャコール
LL
¥
11,200
取扱い終了
返品不可
38850814
84626
ブラック×ブラック
S
¥
11,200
取扱い終了
返品不可
38850832
84626
ブラック×ブラック
M
¥
11,200
取扱い終了
返品不可
38850857
84626
ブラック×ブラック
L
¥
11,200
取扱い終了
返品不可
38850875
84626
ブラック×ブラック
LL
¥
11,200
取扱い終了
返品不可
38850893
84626
ブラック×ブラック
3L
¥
11,200
取扱い終了
返品不可
38850918
84626
ブラック×ブラック
4L
¥
11,200
取扱い終了
返品不可
38850936
84626
ブラック×ブラック
5L
¥
11,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください