曜日別特売

3015 ショートHジップ(年間)

3015 ショートHジップ(年間) - TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)
(1件のレビュー)

フロントファスナ―部分反射テープ仕様、袖部分マルチスリーブポケット仕様、脇部分消臭テープ仕様、フラットシーマ―仕様

ネイビー混率(%)ポリエステル100種別半袖ジップシャツ生地ドライメッシュ内容量1枚
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
388511983015SS
5,000
2,490
2,739(税込)
3日以内出荷
返品不可
388512163015S
5,000
2,490
2,739(税込)
3日以内出荷
返品不可
388512343015M
5,000
2,490
2,739(税込)
3日以内出荷
返品不可
388512523015L
5,000
2,490
2,739(税込)
3日以内出荷
返品不可
388512773015LL
5,000
2,490
2,739(税込)
3日以内出荷
返品不可
3885129530153L
5,000
2,490
2,739(税込)
3日以内出荷
返品不可
3885131330154L
5,000
2,490
2,739(税込)
3日以内出荷
返品不可
3885133830155L
5,000
2,490
2,739(税込)
3日以内出荷
返品不可
3885134730156L
5,000
2,490
2,739(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

TS DESIGN 2015SS動画 30series
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38851313
2022-05-22
用途: 軽い運動
金融・保険業

薄すぎない生地にほど良いストレッチ感が心地よいです。表示のサイズより一つ大きめが必要でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする