曜日別特売

ポリエステル製シューズカバー 6865 (すべり止め・短・特大)

ポリエステル製シューズカバー 6865 (すべり止め・短・特大) - アゼアス

滑り止めとしてアクリル樹脂を使用した汚れ防止用のシューズカバーです。

用途粉じん対策サイズF仕様短靴型/滑り止め付(アクリル樹脂)/靴底寸法:約33cm種別シューズカバー材質ポリエステル区分使い捨て底面の全長(cm)約33滑り止め効果ありRoHS指令(10物質対応)対応縫い目形式内縫い内容量1袋(10双)
注意
※耐熱性、防炎性はありません。油汚れには適していません。
※この素材はタイベック素材ではありません。
※製品の仕様は予告なく変更になる可能性がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
389922146865
5,750
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする