曜日別特売
(23件のレビュー)

ポリプロピレンスパンボンド不織布で簡単な汚れ作業・軽作業に利用できる、軽量で通気性に優れた作業服です。
清潔感のあるカラーバリエーションで作業工程やラインの色分けも可能です。

用途工場見学/機械メンテナンス/工場内の清掃/品質管理時の検査/簡易作業服種別つなぎ材質PP(ポリプロピレン不織布)縫い目形式内縫いポケットあり仕様フードヒモ入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/左胸・右尻ポケット付区分使い捨てRoHS指令(10物質対応)対応内容量1着
注意
※油汚れ、化学物質・有害物質への防護性能および耐熱性、防炎性はありません。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適応身長(cm)
適応胸囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38992232AZWORK1000M152~17076~88
オープン
599
659(税込)
当日出荷
38992257AZWORK1000L164~17684~100
オープン
599
659(税込)
当日出荷
38992284AZWORK1000LL170~18892~108
オープン
599
659(税込)
当日出荷
38992302AZWORK10003L176~19496~116
オープン
599
659(税込)
当日出荷
37589325AZWORK1000LL170~18892~108
オープン
599
659(税込)
当日出荷
37589307AZWORK10003L176~19496~116
オープン
599
659(税込)
当日出荷
37589334AZWORK1000M152~17076~88
オープン
599
659(税込)
当日出荷
37589316AZWORK1000L164~17684~100
オープン
599
659(税込)
当日出荷
37589291AZWORK1000M152~17076~88
オープン
599
659(税込)
当日出荷
37589273AZWORK1000L164~17684~100
オープン
599
659(税込)
当日出荷
37589282AZWORK1000LL170~18892~108
オープン
599
659(税込)
当日出荷
37589264AZWORK10003L176~19496~116
オープン
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37589316
2023-12-14
用途: 修理作業時に使用しています。
株式会社 W'z テクノサービス業

厚手ですので、体感的に熱く感じますが、中に来ている作業着には滲みにくいです。
また、胸ポケットが重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 38992302
2023-08-16
用途: 吹付塗装

安価でとても良いと思います。吹付作業時に使用しましたが全く問題ありません!

対象商品 : 37589273
2022-11-08
用途: 機械のメンテナンス時

いつも使っているの物が購入出来なかったのでこちらを買ってみました。
腰を曲げた時につっぱる事なく普通に使用出来ます。
水色が気に入りました。若干価格がいつものより高かったですが。

1が参考にしています
対象商品 : 37589273
2021-10-11
用途: メンテナンス工事

とにかく安くて躊躇せずに使い捨てできる料金がいいです。値段の割にはパッケージもしっかりしています。

対象商品 : 38992232
2021-10-02
用途: DIYで使用
メンテナンスKMサービス業

紺色タイプは汚れが目立ちにくいし、普段使いに重宝しています。
計量で通気性も良かったです。

2020-01-10
用途: 作業用
有限会社STE

安くて、丈夫だし、ポケットも付いているので大満足です。
強いて言えば、ファスナーが短くて、トイレの時が不便です。
あと150mm長ければ最高なのですが、

対象商品 : 37589316
2019-06-16
用途: 塗装作業
ケンナンオート

ポケットがあるのが欲しくて購入、着た感じはいいけど暑い時に下着の上に直接着ると透けるのが難点

対象商品 : 38992284
2019-03-03
用途: 設備機器高圧洗浄作業
辯天機工建設業・工事業

完全防水ヤッケの下に着てます。
これを着てから、作業着が汚れる心配が無くなりました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防護服の着方と生地の構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bougoufuku_howtouse/
2023-03-08

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする