曜日別特売

デュポン(TM)タイベック(R)製 続服 CBW1

デュポン(TM)タイベック(R)製 続服 CBW1 - アゼアスデュポン(TM)タイベック(R)製 続服 CBW1 - アゼアスデュポン(TM)タイベック(R)製 続服 CBW1 - アゼアス

送風ユニットから防護服内部に送気することで汗の気化熱を促し冷却効果を高める防護服です。

用途粉じん対策/暑熱対策仕様フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ファスナー/ウエスト背部・側面ゴム入/接着可能なファスナーカバー付/後頭部に送風ユニット用通気口/縫い目にテープシーム機能微粒子防護、ミスト防護内容量1着
注意
※耐熱性、防炎性はありません。単品での使用はしないでください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
JIS規格
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57808994CBW1-MM-タイベック(R)(高密度ポリエチレン)
3,030
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
57809003CBW1-LL-タイベック(R)(高密度ポリエチレン)
3,030
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
57809028CBW1-3L3L-タイベック(R)(高密度ポリエチレン)
3,030
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
57809037CBW1-4L4L-タイベック(R)(高密度ポリエチレン)
3,030
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
38992442CBW1-MMJIS T 8115 タイプ5、6高密度ポリエチレン
1,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
38992467CBW1-LLJIS T 8115 タイプ5、6高密度ポリエチレン
1,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
38992503CBW1-3L3LJIS T 8115 タイプ5、6高密度ポリエチレン
1,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
38992528CBW1-4L4LJIS T 8115 タイプ5、6高密度ポリエチレン
1,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
38992485CBW1-LLLLJIS T 8115 タイプ5、6高密度ポリエチレン
1,550
取扱い終了
返品不可
57809019CBW1-LLLLJIS T 8115 タイプ5、6高密度ポリエチレン
2,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38992442CBW1-M57808994CBW1-MCBW1-M デュポン(TM)タイベック(R)製 続服 CBW1 アゼアス 57808994デュポン(TM)タイベック(R)製 続服 CBW1アゼアス1着
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました
38992467CBW1-L57809003CBW1-LCBW1-L デュポン(TM)タイベック(R)製 続服 CBW1 アゼアス 57809003デュポン(TM)タイベック(R)製 続服 CBW1アゼアス1着
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました
38992503CBW1-3L57809028CBW1-3LCBW1-3L デュポン(TM)タイベック(R)製 続服 CBW1 アゼアス 57809028デュポン(TM)タイベック(R)製 続服 CBW1アゼアス1着
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました
38992528CBW1-4L57809037CBW1-4LCBW1-4L デュポン(TM)タイベック(R)製 続服 CBW1 アゼアス 57809037デュポン(TM)タイベック(R)製 続服 CBW1アゼアス1着
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする