曜日別特売

感染症防護対策キット ICK-2

感染症防護対策キット ICK-2 - アゼアス感染症防護対策キット ICK-2 - アゼアス感染症防護対策キット ICK-2 - アゼアス

ウイルス、バクテリアなどの微細病原体の感染から人体を保護するためにデュポン(TM)タイベック(R)ソフトウェアⅡ型、N95マスク、ゴーグル、インナー、アウターグローブ、シューズカバーをひとつのセットにして非常時などに利用しやすい商品です。

仕様
防護服:デュポン(TM)タイベック(R)ソフトウェア Ⅱ型(JIS T 8115 タイプ5・6適合)
マスク: 頭掛けタイプ/ノーズパッド付/排気弁付/折りたたみ式/個包装
アウターグローブ: ニトリルラテックス手袋
インナーグローブ: ラテックス手袋
シューズカバー: ブーツ型/ヒモ付き/靴底約33cm
セット内容
防護服:デュポン(TM)タイベック(R)ソフトウェア Ⅱ型(JIS T 8115 タイプ5・6適合)
マスク: 頭掛けタイプ/ノーズパッド付/排気弁付/折りたたみ式/個包装
アウターグローブ: ニトリルラテックス手袋
インナーグローブ: ラテックス手袋
シューズカバー: ブーツ型/ヒモ付き/靴底約33cm
用途感染症対策種別つなぎ材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン) 他区分使い捨てRoHS指令(10物質対応)対応ポケットなし適合JIS規格JIS T8115:タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)内容量1式
注意
※緊急時につき部材調達状況の変動がある為、部材の指定はできません。また同じ部材でのリピート対応はできません。
※耐熱性、防炎性はありません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適応胸囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38992695ICK2-SS~92
3,640
3,598
3,958(税込)
31日以内出荷
返品不可
38992713ICK2-MM92~100
3,640
3,598
3,958(税込)
31日以内出荷
返品不可
38992738ICK2-LL100~108
3,640
3,598
3,958(税込)
31日以内出荷
返品不可
38992756ICK2-XLXL108~116
3,640
3,598
3,958(税込)
31日以内出荷
返品不可
38992774ICK2-XXLXXL116~124
3,640
3,598
3,958(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消毒・除菌・滅菌器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする