アゼアス
タイベック(R)製 続服 CB1セット(CBW1・CBU1・BRD-72)
デュポン(TM)タイベック(R)製 CBW1 続服、送風ユニットCBU1、アルファリングフィルタBRD-72型のセット品です。
用途
粉じん対策/暑熱対策
色
白
種別
つなぎ
仕様
フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ファスナー/ウエスト背部・側面ゴム入/接着可能なファスナーカバー付/後頭部に送風ユニット用通気口/縫い目にテープシーム
材質
タイベック(R)(高密度ポリエチレン) 他
機能
微粒子防護、ミスト防護
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポケット
なし
適合JIS規格
JIS T8115:タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)
内容量
1式
注意
※耐熱性、防炎性はありません。単品での使用はしないでください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38992948
CBW1SET-M
M
¥
35,030
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
91日以内出荷
返品不可
38992966
CBW1SET-L
L
¥
35,030
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
91日以内出荷
返品不可
38992984
CBW1SET-LL
LL
¥
35,030
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
91日以内出荷
返品不可
38993002
CBW1SET-3L
3L
¥
35,030
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
91日以内出荷
返品不可
38993027
CBW1SET-4L
4L
¥
35,030
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
91日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください