内窓用グローブ ペンギンの手

内窓用グローブ ペンギンの手 - PROSTAFF(プロスタッフ)内窓用グローブ ペンギンの手 - PROSTAFF(プロスタッフ)内窓用グローブ ペンギンの手 - PROSTAFF(プロスタッフ)
(9件のレビュー)

サッと拭くだけでくもりを速解消する、両面マイクロファイバー素材の内窓用グローブです。
毛足の長い超極細繊維の黒色クロス面は、くもりの原因となる細かな水滴を素早く吸水し視界をクリアにします。
凹凸加工のワッフル織り灰色クロス面は、内窓ガラスに付着した手アカ・ホコリ・タバコのヤニ等の汚れをしっかりかき取ることで、くもりを防止します。
また、グローブ両面先端部の「指先パット入り」により、今まで拭きにくかった内窓の隅や角も思いのままに拭き上げでき、軽いタッチで作業ができます。
左右どちらの手でも使用できます。水洗いOK。繰り返し使用できます。
指先パッド入り:実用新案 第3205384号

材質ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、ポリプロピレン質量(g)54寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)285×190×30危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39116333P149
オープン
828
911(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【カーグッズフォーカス】プロスタッフ 「内窓用グローブ ペンギンの手」
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39116333
2023-01-27
用途: 自動車ウインドウの内側清掃
自動車・二輪車・自転車関連業

普通の雑巾だと繊維が残ったり拭きスジが目立つがこれだと綺麗に拭きあげられる。手が届きにくい奥の方でも先っちょの硬い部分である程度の圧をかけて拭けるのでストレスがない。手首のゴムのおかげで簡単には脱げないのも良い。

1が参考にしています
対象商品 : 39116333
2022-03-02
用途: スーパーカー乗りには必要

常に隙間なくピカピカにしたいので角にも届く強力な繊維構造が役立ちます。

対象商品 : 39116333
2021-03-13
用途: クルマのフロントガラスの内面清掃
金融・保険業

これは良いです。今までは普通のウエスで拭き掃除をしていましたが、作業性が格段に上がります。拭き取りの効果も非常に高く、専用品のメリットを感じられる良品です。

1が参考にしています
対象商品 : 39116333
2020-02-14
用途: 車内清掃
その他業種

ほぼ満足の使い心地。
車の内側のガラス清掃に使ったが、意外に汚れていなかった。
リアグラス下部の清掃には、何か棒状のものを利用しないと届きにくいね。

対象商品 : 39116333
2020-04-24
用途: 車内清掃
医療・福祉・介護関連業

運転席のドアポケットに入れて渋滞中や信号待ちの時にささっと室内をふける手軽さが良い。

1が参考にしています
対象商品 : 39116333
2019-04-04
用途: 車の内窓
農・林・水産業

車の内窓掃除に購入。
同じような商品で柄つきのものもありますが、力が入れずらく、拭き残しがあったので、こちらを購入、手が届く範囲ではこちらを使ってます。

対象商品 : 39116333
2018-12-04
用途: 幼稚園の窓拭きに使用しています。
堯舜国際幼稚舎教育・研究機関

窓拭きには、とても素晴らしい商品です。
ガラスの輝きがちがいます。
追加の購入を検討しています。

対象商品 : 39116333
2018-04-17
用途: 車内清掃
製造業

便利です。しっかりやる時は物足りなさを感じるけど、普段はこれで十分。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車・清掃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする