キリウス
専用コントローラー
適合機種
HFB-BE200全機種、HFB-BE512/519
質量(g)
460
外形寸法(mm)
165×80×55
機能
1台取り、HI/LO切替
二次側出力
24V/32V Max.1.8A
RoHS指令(10物質対応)
対応
入力電源(V)
AC100~240
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42668447
SKP-BE32HL
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください