曜日別特売

ACトランスレス・ブレシレス 電動ドライバー

ACトランスレス・ブレシレス 電動ドライバー - キリウスACトランスレス・ブレシレス 電動ドライバー - キリウス

ACトランスレス。コンセントに直接つなげられ、ラインの変更や取り回しが楽に行えます。
ブラシレスモーター搭載。大幅に耐久性が向上!長く使えて経済的です。
高出力。中トルク高速回転型と高トルク型の2種類を用意。
低ランニングコスト。カーボンブラシの交換が不要の楽々メンテナンス。モーター部は3年保証。
環境負荷低減。カーボン粒子の発生を排除。低消費電力。静音設計。
トルク固定リング標準装備。トルク設定された調整リングを外部からの衝撃などから守り、調整リングのズレを防ぎます。

トルク調整無段階長さ(mm)275質量(kg)0.77RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
回転数(min-1[r.p.m])
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
ねじ締め能力(mm) タッピンねじ
消費電力(W)
スタート方式
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42668632HBA-6125L10003.0~4.03.0~4.090レバースタート式ビット(No.2)×2本、トルク固定リング(KC-7)
74,000
68,980
75,878(税込)
8日以内出荷
42668657HBA-6125P10003.0~4.03.0~4.090プッシュスタート式ビット(No.2)×2本、トルク固定リング(KC-7)
74,000
68,980
75,878(税込)
8日以内出荷
42668675HBA-6125LF20003.0~4.03.0~4.090レバースタート式ビット(No.2)×2本、トルク固定リング(KC-7)
74,000
68,980
75,878(税込)
8日以内出荷
42668693HBA-6125PF20003.0~4.03.0~4.090プッシュスタート式ビット(No.2)×2本、トルク固定リング(KC-7)
74,000
68,980
75,878(税込)
8日以内出荷
42668718HBA-6145L10004.0~6.04.0~5.0120レバースタート式ビット(No.2、No.3)、トルク固定リング(KC-7)
74,000
68,980
75,878(税込)
8日以内出荷
42668736HBA-6145P10004.0~6.04.0~5.0120プッシュスタート式ビット(No.2、No.3)、トルク固定リング(KC-7)
74,000
68,980
75,878(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動ドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/336/
2023-03-20

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする