曜日別特売

PSロープ 大巻

PSロープ 大巻 - ユタカメイクPSロープ 大巻 - ユタカメイクPSロープ 大巻 - ユタカメイク

農園芸用の結束紐として最適なカラー。

用途農園芸、雪囲いRoHS指令(10物質対応)対応内容量1パック(5巻)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
質量(g)
包装形態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39784264PS6200IG6200ポリプロピレンい草色1000シュリンクパック
オープン
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
39787886PS6200WR6200ポリプロピレンわら縄色1000シュリンクパック
オープン
6,498
7,148(税込)
当日出荷
メーカー直送
39790135PS6200BL6200ポリプロピレン黒色1000シュリンクパック
オープン
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする