IR通信プリンター

IR通信プリンター - VIBRA(新光電子)

IR信号でデータ送信可能です。通信ケーブルは不必要です。
カレンダー・時計機能、ISO/GLP/GMP対応。
計量後にデータを自動印字。
データの分析が可能なヒストグラム機能。
標準偏差、平均値、不良率、合計等を自動印字。

印字方式5×7 ドットマトリックス カセットインクリボン寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×145×47.5記録紙45mm幅 普通紙ロール電源(V)AC100(専用ACアダプター)付属品ACアダプター、 はかり接続ケーブル1本、 インクリボン1個、 ロール紙2巻内容量1台
注意
※個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42565005CSP-160IR
80,000
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルはかりの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/152/
2022-11-11

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする