曜日別特売

充電式クリーナー 10.8V カプセル式

充電式クリーナー 10.8V カプセル式 - マキタ充電式クリーナー 10.8V カプセル式 - マキタ
(4件のレビュー)

瞬間に入り込んだゴミも、しっかりパワフル吸引。
腕への負担軽減。快適お掃除。軽量ボディ。
お掃除の休憩中にサッと急速充電。
薄暗い場所等のお掃除に便利なLEDライト付。バッテリ容量が少なくなった場合は点滅してお知らせ。
奥の奥まで届き、真っすぐ立てやすいノズル。床面に密着して浮かないからソファーの下もラクラク。垂直に立ちやすいので、省スペースに置きやすい。
斜めカット吸込口。ノズルなしでも掃除しやすい。
ストラップ付。

バッテリー容量(Ah)1.5吸込仕事率(W)19連続使用時間(分)約16充電時間(分)約22電源スライド式Li-ionバッテリ(直流10.8V-1.5Ah)集塵方式カプセル集じん式仕様トリガスイッチ質量(kg)0.98(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)長さ(mm)958幅(mm)100高さ(mm)150電圧(V)直流10.8スイッチ形状トリガスイッチ集塵容量(L)0.6機能LEDライト適合バッテリーBL1015内容量1台
注意
※寸法はノズル・パイプ装着時のものです
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42832518CL106FDSHWプレフィルタ、フィルタ、ストレートパイプ、ノズル、サッシ(すきま)ノズル、バッテリー(BL1015)、充電器(DC10SA)
19,800
17,980
19,778(税込)
当日出荷
42832536CL106FDZWプレフィルタ、フィルタ、ストレートパイプ、ノズル、サッシ(すきま)ノズル
6,500
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42832536
2020-05-25
用途: 気を付けて
その他業種

気を付けて、バッテリーも充電器もついてないからね。別売りだから。バッテリーと充電器で別途1万円以上かかるからね。よく読まなかった私も悪かったけど、なんか嫌な感じ。もっとわかりやすく書くべき。「これだけでは動きません」って書くべき。

24が参考にしています
対象商品 : 42832518
2019-09-01
用途: 館内の清掃
NPO法人いこーよ友の会その他業種

軽くて使いやすいが、購入後1年半でモーターの調子が悪くなったため再度購入しました。もう少し長持ちするといいのですが、、、、

3が参考にしています
対象商品 : 42832536
2018-09-01
用途: 木工作業後の掃除、車の車内の掃除。

軽くて持ち運びが楽、吸引力は必要にして十分有る。ただゴミを捨てる際は注意が必要。

1が参考にしています
対象商品 : 42832536
2019-01-19
用途: 保守後のごみ吸い取り
SAM建設業・工事業

トリガースイッチが少し使いにくい、移動時に握ってしまう、少し改良してほしい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする