曜日別特売

充電式ディスクグラインダ

充電式ディスクグラインダ - マキタ充電式ディスクグラインダ - マキタ充電式ディスクグラインダ - マキタ充電式ディスクグラインダ - マキタ
(10件のレビュー)

安心を支える保護機能。
キックバックによる反動低減機能。
過負荷保護。過負荷による異常電流を感知し自動停止。
発熱保護。バッテリやコントローラが熱くなると自動停止。
再起動防止。ON状態でバッテリを差込んでも起動しません。
優れた冷却性能で、重負荷作業に対応
バッテリ残容量表示
脱着式ダストカバー
ソフトスタート

バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)6充電時間(分)約55回転数(min-1[r.p.m])8500研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能 砥石厚さ3~6)作業量(目安)1充電あたり/コンクリートの筋付け(切込み深さ10mm):約16.8m内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
研削砥石寸法(mm)(外径)
研削砥石寸法(mm)(穴径)
バッテリー
付属品
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42832746GA404DZN10015-研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1)-2.3(バッテリ含む)
27,400
21,980
24,178(税込)
当日出荷
42832877GA504DZN12522-研削砥石36P、サイドグリップ、ロックナットレンチ35(782407-9)-2.5(バッテリ含む)
30,600
23,980
26,378(税込)
当日出荷
42832728GA404DRGN10015リチウムイオン研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1)、バッテリー(BL1860B)、充電器(DC18RC)、ケース362×117×1402.3(バッテリ含む)
54,700
取扱い終了
42832852GA504DRGN12522リチウムイオン研削砥石36P、サイドグリップ、ロックナットレンチ35(782407-9)、バッテリー(BL1860B)、充電器(DC18RC)、ケース362×140×1452.5(バッテリ含む)
57,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42832746
2024-09-06
用途: 作業期の修理等
フカヤヤスヒロ農・林・水産業

重量感等とても気に入っています。購入して良かったです。

対象商品 : 42832746
2023-04-24
用途: 溶接時の錆び、面取り加工など
建設業・工事業

ちょっとした部分や電源が取りにくいとこなどで、すぐ使用出きるので便利です。今のパワーで、電池部分も含め小型化されると尚良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 42832877
2020-10-15
用途: 木部研磨、塗装下処理、磨き

とてもパワフルです。電源コードがない分取り回しが気軽で、現場の作業も楽です。欠点をあえて挙げるなら、通常の有線より本体が長く、重いことでしょうか。

4が参考にしています
対象商品 : 42832746
2020-04-29
用途: 現場の切断、研磨に
ラーン・ワールド建設業・工事業

3.6Aも両方の電池が使えてバッチリ。
仕事も能率も上がる。

1が参考にしています
対象商品 : 42832746
2019-12-11
用途: 配管作業
電気・ガス・熱供給・水道業

使いやすさはあるがやや重いのと本体全長が長い。
負荷の掛かる物はまだ切ってないが力は十分ありそう。

1が参考にしています
対象商品 : 42832746
2019-08-26
用途: ちょとした作業
スズキ塗装建設業・工事業

ちょとした作業で、延長コードなど、準備など手間が省ける。

対象商品 : 42832746
2018-03-03
用途: フェンス工事、解体
太田建装建設業・工事業

非常に便利。今までは重い発電機をトラックに積んでたけど充電さえしとけばOK

対象商品 : 42832728
2017-10-26
用途: 天井上等の電源ない場所での作業
ユニコール株式会社建設業・工事業

パワーが心配であったが、コード付きのディスクグラインダーと何ら問題なし、小回りが利いて大変便利、スイッチ操作が少し硬い

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする