曜日別特売

充電式ディスクグラインダ

充電式ディスクグラインダ - マキタ

安心作業を実現するパドルスイッチ+ブレーキ。
安心を支える保護機能。
キックバック低減機能。
過負荷保護。過負荷による異常電流を感知し自動停止。
発熱保護。バッテリやコントローラが熱くなると自動停止。
再起動防止。ON状態でバッテリを差込んでも起動しません。
優れた冷却性能で、重負荷作業に対応
バッテリ残容量表示
脱着式ダストカバー
ソフトスタート

バッテリー電圧(V)14.4バッテリー容量(Ah)6充電時間(分)約55研削砥石寸法(mm)(外径)100研削砥石寸法(mm)(穴径)15回転数(min-1[r.p.m])8500研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能 砥石厚さ3~6)付属品研削砥石36P、サイドグリップ、ロックナットレンチ20(782401-1)、バッテリー(BL1460B)、充電器(DC18RC)、ケース本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)362×117×133作業量(目安)1充電あたり/コンクリートの筋付け(切込み深さ10mm):約14.4m質量(kg)2.3(バッテリ含む)長さ(mm)362幅(mm)133高さ(mm)117電圧(V)14.4砥石径(Φmm)100適合バッテリーA-60698,A-60660内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42832816GA407DRG
64,000
49,980
54,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする