マキタ
電動ケレン
防振グリップ採用。スプリングで振動を吸収。
クッションフロアなどの剥離を、立って作業できる。
ワンタッチスライドチャック。ビットは差し込むだけ。
12段階角度調整。チェンジリングを前に押せば変更可能。
カーボンブラシ呼び番号
351
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
電源(V)
消費電力(W)
打撃数(min
-1
[回/分])
コード長さ(m)
シャンク形状
電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42832913
HK1820
単相100
550
0~3200
5
SDSプラスシャンク
5.8
¥
63,000
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
当日出荷
42832938
HK1820L
単相100
510
3100
5
SDSプラスシャンク
5.4
¥
64,900
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください