165mm電子造作用精密マルノコ

165mm電子造作用精密マルノコ - マキタ
(1件のレビュー)

AC100V+ブラシレスモータ。
粘り強く、高速切断。
電圧降下時も安定切断。
負荷状態確認可能。通電ランプ付。
ブロワ機能。吹き飛ばし性能アップ。切断時の墨線視認性が向上。
切り粉 後部排出。排出性能アップ。切り粉飛散を、さらに低減。
切込み深さ任意ストッパ。切込み深さを記憶し、素早く調整。
コード出方向変換用フック。作業に合わせて向きを変更可能。
墨線「後方」確認用切り欠き。墨線位置の確認に便利。
左5°傾斜切断。フロア材の付け合わせに便利。
定回転制御
ソフトスタート<滑らか起動>
高輝度LEDライト付

ノコ刃外径(Φmm)165(使用できる刃物径155~165)ノコ刃内径(Φmm)20最大切込深さ(mm)(5°時)54.5最大切込深さ(mm)(45°時)46最大切込深さ(mm)(90°時)66回転数(min-1[r.p.m])4100電源(V)単相100電流(A)12消費電力(W)1050コード長さ(m)5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×189×245質量(kg)2.7仕様・用途ライト付き内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42833123HS6403チップソー(72T A-48549)、ボックスレンチ10、平行定規
65,200
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
42833148HS6403SPボックスレンチ10、平行定規
61,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
42833148HS6403SP42833123HS6403HS6403SP 165mm電子造作用精密マルノコ マキタ 42833123165mm電子造作用精密マルノコマキタ1台
48,980
税込53,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42833123
2021-03-01
用途: DIY
医療・福祉・介護関連業

これまでは、古い電気丸鋸を使用していました。
これを使ってから、ストレスが解消しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸ノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする