優れたバランス+安定した直線切断。小さくても余裕の作業量。ダストボックス付。上向き切断時に粉じんが入る構造。12.5mm厚の石こうボード、約20m分の切断時の粉じんを集じんできます。集じん機接続可能(要別販売品)。高輝度LED搭載。墨線を明るく照らし、追いやすい。わかりやすい切込み位置。ブレードカバー。保管時などに刃物をカバー。 作業時には本機に収納可能。専用刃、カッタ刃(刃幅18mm)使用可能。無段変速トリガ。切り始め、切り終わりの際に容易にコントロールが可能。