充電式タッカ

充電式タッカ - マキタ充電式タッカ - マキタ
(1件のレビュー)

スライド式10.8Vバッテリ新採用!
コンタクトアーム式採用!連発/単発打ち可能。
薄暗い所も見やすいLEDライト付。打込み前点灯&残照機能付。
突然の雨でも安心。防滴・防じん「アプト」
豊富な1充電あたりの作業量(目安)約2000本
空打ち防止機構
トリガロック
握りやすい形状のソフトグリップ

バッテリー電圧(V)10.8バッテリー容量(Ah)1.5釘装てん数(本)150充電時間(分)約22バッテリーリチウムイオン本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)211×81×159作業量(目安)1充電あたり/約2000本質量(kg)1.3(バッテリ含む)内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ステープル長さ(mm)
ステープル幅(mm)
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42833333ST113DSH7~1010セフティゴーグル、フック、バッテリー(BL1015)、充電器(DC10SA)、ケース
39,600
29,980
32,978(税込)
当日出荷
42833358ST113DZK7~1010セフティゴーグル、フック、ケース
30,200
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
42833376ST313DSH6~1312セフティゴーグル、フック、バッテリー(BL1015)、充電器(DC10SA)、ケース
39,600
29,980
32,978(税込)
当日出荷
42833394ST313DZK6~1312セフティゴーグル、フック、ケース
30,200
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42833333
2018-02-15
用途: 椅子用合板に合皮レザー張り時

思ったより簡単に出来ていて耐久性にちょっと不安がある。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする