曜日別特売

充電式ペンインパクトドライバ

充電式ペンインパクトドライバ - マキタ充電式ペンインパクトドライバ - マキタ充電式ペンインパクトドライバ - マキタ充電式ペンインパクトドライバ - マキタ充電式ペンインパクトドライバ - マキタ充電式ペンインパクトドライバ - マキタ充電式ペンインパクトドライバ - マキタ充電式ペンインパクトドライバ - マキタ
(65件のレビュー)

より速く、さらに多く締付ける!使いやすさをスマートに凝縮。
小型・軽量スリムボディ。
さらに広範囲照射LEDライト。照射範囲を広げ、作業時に周囲も明るく照らします。
追い締めに便利 手締め機能付。手回しドライバとしても使用可能。

作業量(目安)
(1充電あたり)
木ネジ ラワン/(Φ3.1×25mm)約320本、(Φ4.1×45mm)約65本
質量(kg)0.55(バッテリ含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)227×42×144(折曲げ時)、282×42×52(ストレート時)ねじ締め能力(mm) 小ねじM3~M8充電時間(分)約30ねじ締め能力(mm)高力ボルトM3~M6ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~45内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
最大締付トルク(N・m)
回転数(min-1[r.p.m])
バッテリー電圧(V)
打撃数(min-1[回/分])
ねじ締め能力(mm)ボルト
バッテリー容量(Ah)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42833412TD022DSHX250~24507.20~3000M3~M81.5
25,000
17,980
19,778(税込)
当日出荷
42833437TD022DSHXB250~24507.20~3000M3~M81.5
25,000
17,980
19,778(税込)
当日出荷
42833455TD022DSHXW250~24507.20~3000M3~M81.5
25,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
42833473TD022DZ250~24507.20~3000M3~M81.5
13,100
10,980
12,078(税込)
当日出荷
42833516TD022DZW250~24507.20~3000M3~M81.5
13,100
10,980
12,078(税込)
当日出荷
42833498TD022DZB250~24507.20~3000M3~M81.5
11,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:65
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-10
用途: メンテナンス作業・修理作業
医療・福祉・介護関連業

充分にトルクパワーもあって問題なく使用できている。

1が参考にしています
対象商品 : 42833437
2025-03-20
用途: 機器のネジ締め
製造業

他の方も書かれているが、前のモデルと比較してもトルクがあり、色々な用途に使える。簡単な穴あけ作業にも使えるのでかなり便利です。

2025-07-04
用途: 機械電機の取付作業
株式会社山本製作所

思った以上に重宝しています。
もっと早くから使えば良かったです。

対象商品 : 42833437
2024-08-15
用途: 暖房機のメンテナンス
小出商会

良い感じです。トルクがあるので壁掛式給湯器のベース取付等にも使えますね

1が参考にしています
対象商品 : 42833473
2024-01-24
用途: ラティスの設置
株式会社 外川その他業種

とても使いやすくパワーがあります。
ネジを抜くのもとても楽でした。

4が参考にしています
対象商品 : 42833412
2023-10-13
用途: 制御盤の結線作業に使用
製造業

使い勝手も良く数百本の結線で手が楽になった。
欲を言えば付属のビットが長ければ買ってそのまま使えると思う。

2が参考にしています
対象商品 : 42833473
2023-09-22
用途: DIY
サービス業

とても使いやすい、軽いし小さい割にパワーがあるので、色々な面で使えると思います。

1が参考にしています
対象商品 : 42833437
2023-08-17
用途: 家庭の日曜大工作業
卸売・小売業

電池が小型になった文作業が楽になった。パワー不足は感じない。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする