問題なく装着できました。30年以上前のトラック部品が入手出来ることがありがたいです。
中古で買ったサンバートラックのこれが破れていたので
交換!
2年位でまた破れまた交換………
耐久性低い部品です。
スバルサンバーLE-TV1の4カ所全てのブーツが破れていたので交換した。破れたままでも壊れなさそうなセンサー(スイッチ)ですが、見た目も悪いので。センサー(スイッチ)を外さなくてもブーツ交換は可能です。
破れが発生したので部品を探していましたがモノタロウで購入できて助かりました。
サンバーディアスにブーツが4箇所使われており いずれも 4~5年で破れ交換しております。
数年で破れてしまいます。
シリコンスプレーを吹き付けて、中のスイッチを引っ張りながらクルクルするとはまります。
最初は取り付けにてこずりましたが,スイッチを外して取り付けると簡単に取り付けできました。ディーラーではスイッチ付きのものしかないといわれたのでこちらで購入できてよかったです。