ヘンケル
LOCTITE 高機能瞬間接着剤 403
乾燥した条件下でも刺激臭を放ちません。接着付近で白化現象や部品の曇りがない為、プラスチックレンズ、プリズムや外観が気になる部品の接着に最適です。※耐熱が70℃から100℃に向上されております。
用途
外観重要部品などに最適
特性
耐熱性
仕様
低臭低白化
色
透明
使用温度範囲(℃)
-55~100
主成分
シアノアクリレート系
剪断強度(N/mm
2
)
20.3
粘度(mPa・s)
900~1500
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
固着時間(秒)
20~45
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
パーツ
内容量
1本(500g)
注意
※純酸素又は高濃度の酸素システムでの使用は避けて下さい。また、塩素や他の強酸化剤物質のシール剤として決して使用しないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42275442
32406
¥
34,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください