LOCTITE ハメ合イ用接着剤 601

LOCTITE ハメ合イ用接着剤 601 - ヘンケル

はめあい用高強度標準品です。小型モーターのローター/シャフト、ベアリングなどの固定に適します。隙間の完全充填によってフレッティング・コロージョンの発生を防ぎます。

仕様高強度適合(推奨硬化促進剤)7471、7649使用温度範囲(℃)-55~150主成分嫌気性剪断強度(N/mm2)≧15粘度(mPa・s)100~150危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状内容量1本(1L)
注意
※純酸素又は高濃度の酸素システムでの使用は避けて下さい。また、塩素や他の強酸化剤物質のシール剤として決して使用しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4227560735488
60,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ねじ緩み止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする