遅乾型の粘性ペースト状シール剤です。硬化後も柔軟性が有り、-45~315℃下でのフランジ、ねじ部結合部のシール用に開発された製品です。コルク、紙、プラスティック及び金属表面に使用できます。
簡単塗布、高温下での信頼性、多種オイル、燃料、潤滑油及び化学品への耐性。
用途ガスケット、フランジ及びねじ結合部のシール、航空機のヒーター、マニホールド、配管、ギヤボックスやカバープレート等。使用方法1.接合面を清浄にし乾燥させてください。2.シールする両面に塗布しヘラ等を用いて薄く伸ばしてください。3.まだ湿っている間にすぐに部品を組み立て、推奨トルクで締付けて下さい。4.機械を動かす前には3~5時間養生して下さい。5.完全硬化後の再締付は必要ありません。主成分樹脂/IPA/フィラー比重1.1(25℃)臭気アルコール臭外観灰色ペースト粘度(mPa・s)80000~100000危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性内容量1箱(196g×12本)