LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LOCTITE 534 ST19GREN/SP
成形ガスケットの固着が可能な嫌気性フランジシール剤です。
ガスケット表面に塗布する事で、ガスケットの位置合せ中に剥がれたりすることは有りません。
主成分
嫌気性
色
紫色、ロウ状半固形
外観
スティックタイプ
蛍光性
有り
仕様
(推奨硬化促進剤)7471、7649
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62356988
39156
1箱(19g×5本)
¥
19,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
13日以内出荷
返品不可
42276422
39156
1箱(19g×10本)
¥
20,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください