曜日別特売

LOCTITE ガスケットシーラント #1

LOCTITE ガスケットシーラント #1 - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)

速乾性のアルコールタイプ溶剤型シール剤です。溶剤が揮発する事で、柔軟性を満ち合わせた固形フィルムに変化します。フランジ、継手、を有する部品の漏れを防止します。恒久使用の剛性部品のガスケットシール部のシール性を向上させます。

用途冷凍機用プラグ、恒久使用の工業製品のシール、ねじ接続部、マニフォールド用ガスケット、エアーダクト、ボイラー、パイプ、配管接続部等。主成分変性樹脂、フィラー及びアルコール比重1.5粘度糖蜜と同等連続使用温度(℃)-54~204耐圧力性3.4KN/cm2)臭気アルコール臭外観茶褐色、ペースト危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類内容量1箱(308g×12本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4227644730512
78,000
59,980
65,978(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

液状ガスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする