LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LOCTITE SOLVO RUST
透明オイルエアゾールで、錆や浸食した部品の間に浸透し、酸化した金属の固着部を緩めます。
用途
錆びついたり固まった取っ手、ボルト、スクリュー、ファスナー、金属コンポーネントを緩ませます。一般メンテナンス、補修作業に、潤滑剤として使用できます。
使用方法
使用前にスプレー缶を良く振って下さい。20-25cmはなして均一にスプレーして下さい。早く浸透させる為パーツを軽くたたいてください。パーツを解体して下さい。必要に応じて2~3回スプレーして下さい。
色
淡黄色液状
主成分
石油系
比重
0.8
引火点(℃)
-33.6
臭気
溶剤臭
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
特性
凍結浸透潤滑
危険物の性状
非水溶性
内容量
1箱(343g×12本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42276508
1865406
¥
48,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください