曜日別特売

BONDERITE C-AK S K

BONDERITE C-AK S K - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)

アルカリ性・粉末状で、強力な洗浄料を持つ浸漬用の脱脂洗浄剤で、特に通常の非鉄金属用の洗浄剤では歯が立たない重度の汚れに対し、優れた洗浄力を示します。特殊な界面活性剤とアルカリビルダーの組合せにより、広範囲な条件で使用が可能です。あらゆる汚れの程度に対し対応できます。素材表面の酸化物や変色等を除去する事が可能です。

用途めっき・塗装の前処理に、各種金属の脱脂洗浄に使用できます。使用温度(℃)40~80使用時間(分)2~10(汚れの程度により調節)外観白色~淡黄色・粉末状危険物の類別非危険物使用濃度2~10繰り返し・詰め替え対応内容量1袋(20kg)
注意
※浴槽は普通の鉄槽で充分です。
※アルカリ性ですので保護具を着用して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42276623-
15,200
14,980
16,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする