LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LOCTITE ネジロック剤 073(スタッドロック)
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
2500mL
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
3次元形状
内容量
1箱(250mL×10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42277226
21037
¥
350,000
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください