LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LOCTITE ネジロック剤 089 GRADE AA
高強度タイプ。小口径のボルト、ナット、スタッドボルトの固定とシールに使用できます。溶接・鋳物・及び粉末金属部品の巣穴シールの目的に使用できます。MIL-S- 22473E、ASTM D5363
用途
小口径ボルト、ナットの高強度後浸透塗布可
仕様
(推奨硬化促進剤)7471、7649
色
緑
使用温度範囲(℃)
-55~150
破壊トルク/脱出トルク(Nm)
6/8.5~42.4
主成分
嫌気性
粘度(mPa・s)
10~25
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
3次元形状
内容量
1箱(50mL×10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42278477
8931
¥
164,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください