(2件のレビュー)

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
ピストルタイプ
小ねじ向け
正転・逆転切り替え可能
インパクトタイプ
ドライバービット付き(+、-)

用途ねじの締め付けや緩め作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000トルク(N・m)54本体質量(kg)0.9空気消費量(L/min)180チャック寸法(mm)6.35寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)148×42×155内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42644482TL9071B
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

TL9071B
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42644482
2019-03-26
用途: ビスのも見込み作業時

回転数が調整できなく、高速回転でビスの頭がつぶれやすく
使えない

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
メーカーに申し伝え今後の課題として検討させていただきます。

対象商品 : 42644482
2017-04-18
用途: 機械の解体
アパッチ株式会社

使い始めてすぐにビットをロックする機構が破損しビットがロックできなくなった

1が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんが、製品不良の可能性もございますので、
弊社問い合わせ窓口にお問い合わせ頂けますでしょうか。恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする