曜日別特売

エアーソー

エアーソー - AIRREX(アネスト岩田)

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
低振動タイプ
薄板・パイプの切断に
やすり(市販:丸軸 軸径Φ3mm)への交換も可能

用途木材・鋼板・樹脂版など薄板の切断に付属品ブレード/鉄工用(約32山/inch)、アルミニウム用(約24山/inch)、木工用(約18山/inch)各1本本体質量(kg)0.6空気消費量(L/min)170切断能力(mm)軟鋼板3最大使用圧力(MPa)0.6寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)295×90×70無負荷ストローク数(min-1)10000内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42644525TL9840
26,500
25,980
28,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

TL9840
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーソーの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/467/
2022-06-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーヤスリの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/458/
2022-06-24

空圧工具(切断・曲げ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする