新井製作所
MRI用上肢台 Φ470×650~1050
仕様
組み立て式(要工具)、3.0T(テスラ)対応
材質
クッション/ウレタンフォーム(ビニールレザー張り)、支柱/アルミニウム・ステンレス、ベース/アルミダイキャスト
質量(kg)
4.8
クッション
240×485×20mm
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
(ベース)470×650~1050
アズワン品番
8-6256-01
径(mm)×高さ(mm)
(ベース)470×650~1050
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41077478
MRI30-006
¥
54,000
¥
53,460
¥
58,806
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください