高圧蒸気滅菌検知カード OKカード

高圧蒸気滅菌検知カード OKカード - アズワン高圧蒸気滅菌検知カード OKカード - アズワン高圧蒸気滅菌検知カード OKカード - アズワン
(1件のレビュー)

黒く変色しOKの文字が出れば滅菌条件が満たされ、工程が完了したことを示します。

仕様マルチパラメーターインジケーター(クラス4)使用条件121℃-10分・132℃-3.5分・135℃-3分内容量1箱(250枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41078232オートクレーブ用OKカード14×2008-9625-01
4,600
4,590
5,049(税込)
当日出荷
41078248オートクレーブ用OKカードミニ14×1008-9625-02
4,200
4,190
4,609(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41078248
2019-03-05
用途: 機器滅菌の定期確認
医療・福祉・介護関連業

使用感はよいです。レベル4のインジケーターで熱と湿度と時間に感応するみたいです。
圧力はこれが反応すれば2気圧以上ある証明になるので実質4項目でしょう。
判定が所詮グレーの度合いなので正確には判定できませんが目安程度で使いたい人にはお勧めです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消毒・除菌・滅菌器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする