曜日別特売

エアーマット(噴出型エコノミータイプ) 900×2000×110

エアーマット(噴出型エコノミータイプ) 900×2000×110 - ナビス(アズワン)
幅(mm)900長さ(mm)2000仕様エアセル数/18本セット内容マットセット(エアセル18本)、ポンプ、予備セル×1本、接続ホース材質マット/ナイロン・PVC(塩化ビニル樹脂)厚さ(mm)110寸法(mm)エアーポンプ/(幅)255×(奥行)135×(高さ)100質量(kg)約7、(エアーポンプ)約1.5電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)2.2m寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)900×2000×110アズワン品番7-1230-01内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41078363NVA-100
35,800
35,442
38,986(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする