曜日別特売

エアーマット(噴出型ハイスペックタイプ) 900×2000×128

エアーマット(噴出型ハイスペックタイプ) 900×2000×128 - ナビス(アズワン)
幅(mm)900長さ(mm)2000仕様エアセル数/17本セット内容マットセット(エアセル17本)、ポンプ、防水カバー、接続ホース材質マット/ナイロン・PVC(塩化ビニル樹脂)厚さ(mm)128寸法(mm)エアーポンプ/(幅)280×(奥行)140×(高さ)105質量(kg)約10、(エアーポンプ)約1.7電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)5m寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)900×2000×128アズワン品番7-1232-01内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41078388NVA-300
63,000
59,980
65,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする