曜日別特売

ドムス エアーマット

ドムス エアーマット - ナビス(アズワン)ドムス エアーマット - ナビス(アズワン)ドムス エアーマット - ナビス(アズワン)ドムス エアーマット - ナビス(アズワン)
幅(mm)800長さ(mm)1900仕様エアセル数/18本、圧力低下アラーム付き、CPR(心肺蘇生)対応セット内容マットセット(エアセル18本)・ポンプ、接続ホース、防水カバー材質セル・カバー/ナイロン・TPU(熱可塑性ポリウレタン)厚さ(mm)102寸法(mm)エアーポンプ/(幅)290×(長さ)185×(高さ)126質量(kg)マットレス/3.8、エアーポンプ/2.2電源AC100V 50/60Hz寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)800×1900×102アズワン品番0-8148-21内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41078397Domus 3+マットレス4
79,800
79,002
86,902(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

商品説明動画

ドムス エアーマットDomus(7-1308-01、0-8148-21)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする