床ずれ防止エアマット(アリア)

床ずれ防止エアマット(アリア) - 三和化研工業床ずれ防止エアマット(アリア) - 三和化研工業

マット表面からエアを対流させることで寝具や衣類のムレを防ぎ、床ずれの発生を軽減させます。マットの山数が多いので、接触面積を増やし接触圧を下げることができます。硬さ調節ができますので、低体重の方にも使用できます。

長さ(mm)1940セット内容マット・調節器材質マット/PU(ポリウレタン)厚さ(mm)90寸法(mm)調節器/(幅)141×(奥行)114×(高さ)245mm質量(kg)マット/1.9、調節器/1.7電源AC100V 50/60Hz 10.5/9.5Wコード長さ(m)3.4m内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4107845883cm幅用810
95,000
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4107846791cm幅用890
95,000
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする