曜日別特売

清拭車 (ニュークリーン)

清拭車 (ニュークリーン) - 西沢医科工業清拭車 (ニュークリーン) - 西沢医科工業清拭車 (ニュークリーン) - 西沢医科工業清拭車 (ニュークリーン) - 西沢医科工業清拭車 (ニュークリーン) - 西沢医科工業

タオル槽内部温度がお好みの温度(30~100℃)に保てます。
水が不足するとヒーターへの通電を停止します。
品番:SI-501S、SI-501S-WP、SI-501S-WBは省エネ設計350Wの電力消費で経済的です。

材質本体・下台/ステンレス(SUS304)(一部SUS310使用)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※カードキーは付属していません。
※扉タイプによっては、取り付けできないものがあります。
※本商品自体はMRI対応ではありません。※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
キャスター
付属品
質量(kg)
タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25501115300(音声なし)1台Φ75mm(静音対角ストッパー付き)タオル収納カゴ(小タオル25本用)×4個約26スチーム式タイプ360×600×860
284,000
269,800
296,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25501124コンパクト1台Φ75mm(静音対角ストッパー付き)タオル収納カゴ(小タオル25本用)×2個約18スチーム式タイプ360×335×900
247,000
239,800
263,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41078853300(音声なし)・ブルー1個コンパクト・300/Φ75mm(静音対角ストッパー付き)、500/Φ100mm(静音対角ストッパー付き)タオル収納カゴ(小タオル25本用)×4個コンパクト/約18、300/約26、500/約40音声なし・ブルー360×600×860
296,000
279,800
307,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41078862300(音声なし)・ピンク1個コンパクト・300/Φ75mm(静音対角ストッパー付き)、500/Φ100mm(静音対角ストッパー付き)タオル収納カゴ(小タオル25本用)×4個コンパクト/約18、300/約26、500/約40音声なし・ピンク360×600×860
296,000
279,800
307,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41078878500(音声なし)・シルバー1個コンパクト・300/Φ75mm(静音対角ストッパー付き)、500/Φ100mm(静音対角ストッパー付き)タオル収納カゴ(大タオル25本用)×4個コンパクト/約18、300/約26、500/約40音声なし・シルバー690×450×965
394,000
369,800
406,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする