シーホネンス
新生児ベッド
仕様
名札差し付きプラスチックカゴ付き、マットレス寸法320×680×55mm(別売)
適合
(マットレス)MB-1051
質量(kg)
20.4
キャスター
Φ100mm(対角ストッパー付き)
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※マットレス(0-5947-01)は別売です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41078914
BB-600C
ステンレス製
0-3561-01
¥
214,500
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41078923
BB-601C
スチール製
0-3561-02
¥
165,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000