滅菌尺角ガーゼ(滅菌ラキュリー)

滅菌尺角ガーゼ(滅菌ラキュリー) - Yamato(大和工場)滅菌尺角ガーゼ(滅菌ラキュリー) - Yamato(大和工場)滅菌尺角ガーゼ(滅菌ラキュリー) - Yamato(大和工場)

乱糸が出ないよう織り込んだ四方耳付き仕様です。使用に便利な立体包装(ブリスターバッグタイプ)です。滅菌済みですので業務の省力化が図れます。

仕様EOG滅菌済(個包装)材質綿100%サイズ300×300mm寸法(cm)30×30医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00146000035医薬品医療機器等法一般医療機器
全8種類を絞り込む
折数
内容量
8種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
折数
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
410792462272871箱(2枚×30袋)4ツ折8-6515-01
3,100
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
410792552272941箱(5枚×20袋)4ツ折8-6515-02
3,600
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
410792642273001箱(10枚×10袋)4ツ折8-6515-03
2,900
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
410792982273551箱(1枚×80袋)8ツ折8-6515-06
5,300
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
410793072273311箱(2枚×30袋)8ツ折8-6515-07
3,100
2,788
3,067(税込)
翌々日出荷
返品不可
410793162273481箱(5枚×20袋)8ツ折8-6515-08
3,600
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
410792732273171箱(20枚×10袋)4ツ折8-6515-04
4,900
4,498
4,948(税込)
取扱停止中
返品不可
410792822273241箱(30枚×6袋)4ツ折8-6515-05
4,400
3,798
4,178(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする